Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Splinttreiber einteilig Spitze 4,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-248.5
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     248.5
EAN/GTIN:
     3148511593004
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
splintentreiber 150x10x 5mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet<br/>verzinkt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 4,9<br/>d [mm]: 10<br/>L [mm]: 150<br/>L1 [mm]: 50<br/>[g]: 65<br/>[kg]: 0,065
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,87*
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 10,93*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 13,16*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 13,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.