Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Splinttreiber 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Stempel, Ø 1,9 mm, 1-teilig, Splinttreiber
Facom Stempel, Ø 1,9 mm, 1-teilig, Splinttreiber
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-249.2
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     249.2
EAN/GTIN:
     3148511595008
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz facom
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet<br/>verzinkt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 1,9<br/>d [mm]: 8<br/>L [mm]: 115<br/>L1 [mm]: 30<br/>Mge: 1<br/>[g]: 30<br/>[kg]: 0,030
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber satz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,31*
€ 8,95*
ab € 5,60*
€ 8,35*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,96*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 10,36*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.