Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Splintentreiber
>
Splintentreiber-Satz
>
Artikel
Schlagwerkzeuge mit Griff, Satz 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-15412-D44-249.GJ4
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
249.GJ4
EAN/GTIN:
3148517298460
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz facom
handmeißel satz
Splinttreiber, Durchschläger mit Handgriff | Satz, 4-tlg.
... >
Lager 6922
>
Facom / Stanley
>
Facom / Stanley
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 49,00*
€ 65,69*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 65,70*
Lager 1955
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 49,73*
€ 66,57*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 70,27*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 79,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom CL3.CH18SP2PB Schraubendreher 1/2" 1900 RPM 1625 Nm Schwarz, Rot 18 V
Facom
CL3.CH18SP2PB
ab € 452,71*
Ähnlich
Facom CR.D4PB Kunststoffmeissel, Satz, 4tlg.
Facom
CR.D4PB
ab € 25,91*
Ähnlich
Facom Entgratungswerkzeug
Facom
235.J1
ab € 25,77*
Ähnlich
Facom, 7-teilig Schraubenausdreher-Set, Stahl, 3 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm, 9 mm, umfasst: 2,5 mm
Facom
SXE.J7MGRPPB
ab € 106,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen