Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachmeissel funkenfrei 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-265.26SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     265.26SR
EAN/GTIN:
     3148518679077
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Facom Flachmeissel funkenfrei 16 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 16<br/>L [mm]: 160<br/>L1 [mm]: 18<br/>[g]: 260
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, elektrikermeißel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 66,03*
€ 8,95*
ab € 49,91*
€ 66,35*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,05*
€ 77,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,06*
€ 82,29*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 83,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.