Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachmeißel, 18 mm, Beryllium-Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350030
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     265.26SR
EAN/GTIN:
     3148518679077
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Klingenbreite = 18 mm
Klingenmaterial = Beryllium-Kupfer
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Flach
Länge = 160mm
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Klingenmaterial:
Beryllium-Kupfer
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Flach
Länge:
160mm
Funkenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, flachmeißel (funkenfrei), 2350030, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 26526SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 66,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,52*
€ 66,62*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,04*
€ 77,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,56*
€ 82,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 83,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.