Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-271A.150
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     271A.150
EAN/GTIN:
     3148511627013
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>verzinkt, Spindel brüniert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A max. [mm]: 150<br/>L [mm]: 262<br/>L1 [mm]: 162<br/>L2 [mm]: 98<br/>max. Spannweite [mm]: 150<br/>[kg]: 1,980
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 111,53*
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 112,09*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,16*
€ 113,66*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 126,51*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 105,73*
€ 133,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.