| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-440.3/4 Herst.-Nr.: 440.3/4 EAN/GTIN: 3148517683433 |
| |
|
| | |
| Facom Ring-Maulschluessel "440" 3/4" Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen<br/>Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen<br/>Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben<br/>OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern<br/>Um 15° abgeschrägter Gabelkopf<br/>Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A ["]: 3/4<br/>B [mm]: 41,2<br/>B1 [mm]: 27,8<br/>C1 [mm]: 11,9<br/>E [mm]: 7,2<br/>E1 [mm]: 11,9<br/>E2 [mm]: 8,3<br/>L [mm]: 216<br/>[g]: 170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringgabelschlüssel facom, ringmaulschlüssel (zoll) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,83* | € 12,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,59* | € 12,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,81* | € 14,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,33* | € 14,64* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,16* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|