Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-75.12 Herst.-Nr.: 75.12 EAN/GTIN: 3148511196601 |
| |
|
| | |
| Facom Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 12 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen<br/>Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant<br/>Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 12<br/>B [mm]: 18,0<br/>d [mm]: 9,0<br/>d1 [mm]: 8,0<br/>H [mm]: 28<br/>L [mm]: 144<br/>L1 [mm]: 36<br/>T [mm]: 12<br/>[g]: 155 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,23* | € 10,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,92* | € 11,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,53* | € 12,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,51* | € 12,84* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|