Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spann- und Schlichthammer 25 mm/30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-861D.26
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     861D.26
EAN/GTIN:
     3148516932655
Suchbegriffe:
Holzstiel
Schlichthammer
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer
Spann-Ausbeul-Schlichthammer
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Flache, runde und viereckige Schlagflächen<br/>Sicherheits-Stielaufnahme<br/>Planierflächen fein poliert<br/>Hickory-Stiel
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 25<br/>d1 [mm]: 30<br/>L [mm]: 310<br/>L1 [mm]: 100<br/>[g]: 300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,70*
€ 63,01*
€ 8,95*
ab € 46,38*
€ 63,26*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,01*
€ 69,63*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,33*
€ 73,66*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 75,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.