Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-89.JP8AL Herst.-Nr.: 89.JP8AL EAN/GTIN: 3148519201062 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Gemäß TORX®- Spezifikationen<br/>Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>Torx [Nr.]: T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45<br/>Schlüssel: 89L<br/>[g]: 360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, facom knarrenkasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,03* | € 75,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,60* | € 75,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,42* | € 83,76* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,80* | € 87,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,76* | € 89,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|