Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-97.12X13 Herst.-Nr.: 97.12X13 EAN/GTIN: 3148511296066 |
| |
|
| | |
| Facom Rohrsteckschluessel 6-Kant 12 x 13 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können<br/>Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel<br/>Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A<br/>Einzusetzender Drehstift: 160A.1 für die Abmessungen 6x7 - 21x23<br/>Sechskant-Köpfe<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 12x13<br/>d [mm]: 6,0<br/>d1 [mm]: 17,5<br/>d1 x d2 [mm]: 17,5 x 19<br/>d2 [mm]: 19,0<br/>L [mm]: 140<br/>[g]: 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,12* | € 21,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,71* | € 21,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,78* | € 24,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,35* | € 24,74* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,94* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|