Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-98B.13 Herst.-Nr.: 98B.13 EAN/GTIN: 3148518024921 |
| |
|
| | |
| Facom Steckschluessel mit T-Gleitgriff 13 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Ideal für Anzieh- und Lösevorgänge, die schlecht zugänglich sind oder schnell ausgeführt werden müssen<br/>Gleitgriff mit Rille<br/>Blockierrille in mittlerer Position für einen schnellen Zugang durch Drehen zwischen den Fingern: "Rolleffekt"<br/>Stange in der Endposition als Hebelarm für kraftvolles Anziehen oder Lösen oder zum Freimachen an schwierigen Stellen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 13<br/>d1 [mm]: 19,25<br/>d2 [mm]: 9<br/>d3 [mm]: 9<br/>L [mm]: 260<br/>L1 [mm]: 180<br/>6-Kant [mm]: 13<br/>[g]: 310 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,27* | € 29,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,77* | € 30,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,97* | € 30,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,99* | € 35,28* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,85* | € 41,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|