Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubendreher funkenfrei Phillips PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-ANP2X100SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ANP2X100SR
EAN/GTIN:
     3148518696548
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Facom Schraubendreher funkenfrei Phillips PH2
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung<br/>Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 6<br/>L [mm]: 200<br/>L1 [mm]: 100<br/>Phillips [Nr.]: PH2<br/>[g]: 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 29,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,26*
€ 30,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,88*
€ 35,76*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 42,04*
€ 8,95*
ab € 32,47*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.