Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubendreher ISORYL Schlitz 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-AR.2.5X50
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AR.2.5X50
EAN/GTIN:
     3148510098401
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Facom Schraubendreher ISORYL Schlitz 2,5 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen<br/>verchromt, poliert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 2,5<br/>d [mm]: 16<br/>d1 x L1 [mm]: 2,5 x 50<br/>E [mm]: 0,4<br/>H3 [mm]: 0,2<br/>L [mm]: 120<br/>L2 [mm]: 70<br/>[g]: 15,00
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,84*
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 3,86*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 4,01*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.