Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubendreher ISORYL Schlitz 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-AR.4X150
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AR.4X150
EAN/GTIN:
     3148510100203
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Facom Schraubendreher ISORYL Schlitz 4 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen<br/>verchromt, poliert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 4,0<br/>d [mm]: 24<br/>d1 x L1 [mm]: 4,0 x 150<br/>E [mm]: 0,8<br/>H3 [mm]: 0,5<br/>L [mm]: 240<br/>L2 [mm]: 90<br/>[g]: 50,00
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,46*
€ 8,95*
ab € 4,96*
€ 7,48*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,87*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,91*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829665
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.