Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubendreher ISORYL Schlitz 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-AR.6.5X100
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AR.6.5X100
EAN/GTIN:
     3148510102207
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Facom Schraubendreher ISORYL Schlitz 6,5 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen<br/>verchromt, poliert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 6,5<br/>d [mm]: 30<br/>d1 x L1 [mm]: 6,5 x 100<br/>E [mm]: 1,2<br/>H3 [mm]: 0,7<br/>L [mm]: 210<br/>L2 [mm]: 110<br/>[g]: 102,00
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,39*
€ 8,95*
ab € 6,38*
€ 9,44*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,90*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 11,22*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.