Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubendreher mit Holzgriff PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-ATHH.D2
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATHH.D2
EAN/GTIN:
     3148510117058
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann<br/>Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel<br/>Heft-Klinge-Verbindung über Rippen<br/>Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen<br/>verchromt, poliert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 26<br/>d1 x L1 [mm]: 6 x 125<br/>L [mm]: 240<br/>L2 [mm]: 115<br/>6-Kant [mm]: 10<br/>Pozidriv [Nr.]: PZ2<br/>[g]: 92
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 23,33*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 23,44*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 24,00*
€ 8,95*
ab € 19,97*
€ 28,68*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.