| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-D25872K-QS Herst.-Nr.: D25872K-QS EAN/GTIN: 5035048667224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1.600 Watt SDS-max Meisselhammer 8kg, 13,3 Joule Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie | Abgestimmte Schlagzahl und -konstantelektronik für einen schnellen Materialabtrag | Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff | Verbesserte Kühlung der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer | Glasfaserverstärkte Gehäuseteile - widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag | Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt | Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel | Lieferumfang: | Lieferumfang: | SDS-max Meißelhammer | vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff | Transportkoffer | Technische Daten: | Technische Daten: | Aufnahmeleistung (Watt): 1.600 | Leerlaufschlagzahl (min-1): 1.350 – 2.705 | Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009): 13,3 | Werkzeugaufnahme: SDS-max | Gewicht (kg): 9,3 | Triaxiale Vibration Meißeln in Beton (m/s²): 8,4 | Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5 | Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 97,0 | Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 108,0 | Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0 | Gewicht: | 0,001 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 677,41* | € 753,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 676,15* | € 756,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 677,73* | € 756,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 715,49* | € 795,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 811,82* | € 917,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|