Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-ES.003 Herst.-Nr.: ES.003 EAN/GTIN: 3148510245812 |
| |
|
| | |
| Facom Bit Serie 0 - Schlitz 3 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Für Präzisionsverschrauben von Hand<br/>Verwendbar mit dem Bit-Halter AEM.M<br/>Verwendbar mit den Drehmomentschraubern der Serien A.300MT, A.340MT | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>E [mm]: 0,5<br/>E x l [mm]: 0,5 x 3,0<br/>L [mm]: 28<br/>mit Schlitz [Nr.]: 3,0<br/>[g]: 3,10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,92* | € 12,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,55* | € 12,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,95* | € 13,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,06* | € 13,37* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,96* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|