Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Gleitgriff 3/8" 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-J.120A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.120A
EAN/GTIN:
     3148516619334
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
Quergriff (Funkenfrei)
quergriff 3/8
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Eine Rückhaltevorrichtung im Kopf des Griffs hält den Gleitgriff in T- oder L-Stellung<br/>glanzverchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 20<br/>d1 [mm]: 23<br/>d2 [mm]: 34<br/>d3 [mm]: 12<br/>L [mm]: 200<br/>[g]: 215
Weitere Suchbegriffe: quergriff, facom quergriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,36*
€ 8,95*
ab € 14,21*
€ 20,46*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,08*
€ 23,34*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 24,33*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.