| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-J.21H Herst.-Nr.: J.21H EAN/GTIN: 3148510275307 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>glanzverchromt | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 21<br/>d [mm]: 23,5<br/>d1 [mm]: 28,5<br/>L [mm]: 33<br/>L1 [mm]: 16,0<br/>6-Kant [mm]: 6<br/>[g]: 75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüssel 21mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8" |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,18* | € 9,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,31* | € 9,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,71* | € 9,99* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,42* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|