Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschluessel 3/8" 12-Kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-J.8
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.8
EAN/GTIN:
     3148510271200
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Facom Steckschluessel 3/8" 12-Kant 8 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>glanzverchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 8<br/>d [mm]: 17,6<br/>d1 [mm]: 12,2<br/>L [mm]: 27<br/>L1 [mm]: 6,5<br/>12-Kant [mm]: 12<br/>[g]: 25
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,58*
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 6,61*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,80*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,85*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.