Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschluessel 3/8" 12-Kant lang 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-J.8LA
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.8LA
EAN/GTIN:
     3148510280011
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde<br/>glanzverchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 8<br/>d [mm]: 17,3<br/>d1 [mm]: 12,0<br/>L [mm]: 55<br/>L1 [mm]: 7,5<br/>12-Kant [mm]: 12<br/>[g]: 46
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 15,12*
€ 8,95*
ab € 10,34*
€ 15,19*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 17,60*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 18,02*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.