Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Modul Steckschluessel 3/8" JL.161 20tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-MODM.JL161-36
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.JL161-36
EAN/GTIN:
     3662424074172
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Facom Modul Steckschluessel 3/8" JL.161 20tlg.
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L. Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 3/8": JL.161.<br/>15 Steckschlüssel 3/8”, 6-Kant, metrisch: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.<br/>2 Verlängerungen 3/8": L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).<br/>1 Kardan 3/8": J.240A.<br/>1 Gleitgriff 3/8": J.120A.<br/>Schaumstoffauflage L (410 x 188 mm): PM.MODJ161-3.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 170,44*
Frei Haus
ab € 139,49*
€ 171,17*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 137,40*
€ 172,78*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 184,19*
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 148,01*
€ 198,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.44-1
ab € 53,16*
Ähnlich
Facom
MOD.64J7
ab € 159,25*
Ähnlich
Facom
MODM.64J7
ab € 225,74*
Ähnlich
Facom
MODM.467JU12
ab € 188,49*
Ähnlich
Facom
MODM.467BJ12PB
ab € 189,54*
Ähnlich
Facom
MODM.65J7
ab € 303,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.