Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Verlaengerung 1/4" 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom R.210 1/4 Zoll Vierkant Verlängerung, Stahl, Länge 100 mm
Facom R.210 1/4 Zoll Vierkant Verlängerung, Stahl, Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-R.210
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.210
EAN/GTIN:
     3148510526003
Suchbegriffe:
Verlängerung (Funkenfrei)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Facom Verlaengerung 1/4" 100mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>glanzverchromt<br/>Mit Verbindungsstück R.245 auch einsetzbar mit Bits
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 12<br/>d1 [mm]: 8,2<br/>L [mm]: 100<br/>[g]: 45
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,86*
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 7,90*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 8,45*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 9,44*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9125423
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.