| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-R.3/16F Herst.-Nr.: R.3/16F EAN/GTIN: 3148510511306 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>Kompakte Lösung, die ein Kardangelenk überflüssig macht<br/>glanzverchromt | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A ["]: 3/16<br/>d [mm]: 13<br/>d1 [mm]: 8,0<br/>L [mm]: 31,6<br/>L1 [mm]: 5,3<br/>12-Kant [mm]: 12<br/>[g]: 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, facom knarrenkasten 1/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,73* | € 37,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,48* | € 37,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,61* | € 38,77* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,62* | € 45,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|