Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschluessel 1/4" 12-Kant duenn 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-RB.1/4
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RB.1/4
EAN/GTIN:
     3148510533100
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen<br/>glanzverchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A ["]: 1/4<br/>d [mm]: 11,2<br/>d1 [mm]: 9,7<br/>L [mm]: 22<br/>L1 [mm]: 6,0<br/>12-Kant [mm]: 12<br/>[g]: 8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,79*
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,83*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 9,35*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 9,36*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.