| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-RTX.8 Herst.-Nr.: RTX.8 EAN/GTIN: 3148510533681 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil<br/>glanzverchromt<br/>Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 7,29<br/>d [mm]: 11,2<br/>d1 [mm]: 9,6<br/>L [mm]: 22<br/>L1 [mm]: 4,3<br/>Torx [Nr.]: E8<br/>Nr.: E8<br/>[g]: 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw8x50mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,27* | € 10,43* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,12* | € 10,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,10* | € 12,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,60* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,45* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|