| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-U.53T2 Herst.-Nr.: U.53T2 EAN/GTIN: 3148510703947 |
| |
|
| | |
| Facom Trennvorrichtung Spannbereich 15-110 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Zum Lösen von Lagern, wenn die Abzieharme von Abziehern nicht angesetzt werden können<br/>Zum Beenden des Abziehens werden die Trennvorrichtungen zusammen mit den Gewinde-Gegenstützen verwendet | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>d min. - max. [mm]: 15 - 110<br/>d1 [mm]: M16<br/>d2 [mm]: M16<br/>H [mm]: 153<br/>L [mm]: 215<br/>Für: U.53K2 - U.53S2A<br/>Benutzung für: U.53S2A<br/>Schrauben: U.53T2-02<br/>[kg]: 2,100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,91* | € 265,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,20* | € 266,41* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,32* | € 274,11* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,40* | € 275,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 250,70* | € 309,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|