| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-U.53T5 Herst.-Nr.: U.53T5 EAN/GTIN: 3148510703978 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Zum Lösen von Lagern, wenn die Abzieharme von Abziehern nicht angesetzt werden können<br/>Zum Beenden des Abziehens werden die Trennvorrichtungen zusammen mit den Gewinde-Gegenstützen verwendet | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>d min. - max. [mm]: 25 -250<br/>d1 [mm]: M22<br/>d2 [mm]: M22<br/>H [mm]: 316<br/>L [mm]: 430<br/>Für: U.53K4 - U.53S4A<br/>Benutzung für: U.53S4A<br/>Schrauben: U.53T5-02<br/>[kg]: 11,200 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,89* | € 778,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 662,58* | € 782,34* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 734,03* | € 832,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,15* | € 840,61* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 838,77* | € 953,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|