Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 30,0 mm #0500030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-16817-D46-0500030
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     500030
EAN/GTIN:
     4030266100837
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 30mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,075 kg
... > Lager 6922 > Alfra > Alfra
Weitere Suchbegriffe: alfra lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.