Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gasflaschendepot
>
Artikel
TTS Gasflaschen-Lagerbox #220030
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-18925-D57-220030
Hersteller:
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
Herst.-Nr.:
220030
EAN/GTIN:
4260214932771
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
Gasflaschen-Lagerbox 2200
Ursprungsland:
BRD (NRW)
Gewicht:
204 kg
... >
Lager 6922
>
TTS
>
Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschen-Lagerbox
,
Gasflaschen-Magazin
,
Gasflaschencontainer
,
Gasflaschendepot
,
Gasflaschenlager
,
Gasflaschenlagerbox
,
Gasflaschenmagazin
,
Gasflaschenständer
,
gasflaschen container
,
TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.600,21*
€ 1.778,02*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.600,65*
€ 1.780,57*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.617,50*
€ 1.795,64*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.611,60*
€ 1.797,32*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,75*
€ 1.805,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,32*
€ 2.138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,21*
€ 2.113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,59*
€ 2.024,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,24*
€ 1.970,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,60*
€ 1.917,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltebügel mit Kette L1000xH2000 mm feuerverzinkt
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2010
ab € 121,84*
Zubehör
Sicherungskette 1,5 m mit Haken
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2000
ab € 10,41*
Zubehör
Stapelgestell B1300xT1000xH750 mm feuerverzinkt
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2020
ab € 229,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen