Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbl Wassereimer verz. 11l 30cm #2918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassereimer verzinkt 11l
Wassereimer verzinkt 11l
Artikel-Nr.:
     6922A-3043410
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     2918
EAN/GTIN:
     4018653290187
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Haushaltseimer
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... > Lager 6922 > Kerbl > Kerbl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 24,41*
Lager 6922
13
12
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 25,18*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 302,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.