Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Hochdrucksprühgerät, 10l Stahlbehälter polyesterbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-3231028
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3585P
EAN/GTIN:
     4000903358518
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Spiralband
Spiralschlauch Schutz

Mesto FERROX PLUS 3585P

Hochdrucksprühgerät 10 l mit polyesterbeschichtetem Stahlbehälter.

  • Behälter: Stahl, polyesterbeschichtet
  • rückentragbar, gepolsterte Trageriemen
  • Dichtungen: FPM (Viton)
  • Düse: Messing-Flachstrahl 80-01 mit Filter
  • Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: Spiralschlauch 250 cm mit Sicherheits¬verriegelung
  • Ergonomisches Abstellventil mit Filter
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät
  • Pumpenhalter
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • Trichterabdeckung

Technische Daten

  • Füllinhalt: 10l
  • Gesamtinhalt: 13l
  • Betriebsdruck: 6 bar
  • Leergewicht: 5,5 kg

passendes Zubehör

  • Verlängerungsrohre bis 300 cm
  • Nr. 6210NA/NB Druckluftfüllventil
  • Nr. 6222NA/NB Druckluftfüllventi
  • Nr. 6215NA/NB Druckluftfüllventil
  • Nr. 3965 Transportwagen
  • Nr. 6502K Köcher mit Vlies

Lieferumfang

  • 1 x Mesto FERROX PLUS 3585P

MESTO..

.. deckt das gesamte Bedarfsspektrum hervorragend ab und bietet ein klar abgestuftes, gut nachvollziehbares Programm, das speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt ist. Ob Sie einen Drucksprüher für den Pflanzenschutz suchen, ein Sprühgerät zur Ausbringung von Schalöl oder Holzschutzmittel oder ein passendes Sprühgerät für die Reinigung benötigen: bei MESTO werden Sie fündig.

... > Lager 6922 > Mesto > Mesto
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 124,67*
€ 139,35*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 123,96*
€ 139,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,68*
€ 140,00*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 132,31*
€ 148,51*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,18*
€ 167,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6307LS
ab € 16,05*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,24*
Zubehör
Mesto
1421F
ab € 7,24*
Zubehör
Mesto
3655
ab € 11,17*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6322PP
ab € 18,53*
Zubehör
Sika
64590
ab € 130,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.