| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4653430 Herst.-Nr.: DT9504-QZ EAN/GTIN: 5035048054796 |
| |
|
| | |
| 5x110x50 EXTREME 2™ SDS-plus Hammerbohrer - Einzelpack Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze (Durchmesser 5 - 30 mm) | Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und einer stark erhöhten Bruchfestigkeit | Umfangreichstes Sortiment - 120 Einzelabmessungen, 45 Großpacks (10, 50 oder 100 St.),2 Kassetten-Sets | Die neue 4-Kanal-Wendel für kreisrunde Bohrlöcher bei bestmöglichem Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über vier Wendelkanäle und optimaler Schlagenergieübertragung | Neues Bohrkopfdesign Erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten | Effiziente, großvolumige Wendelform für schnellen Bohrmehlabtransport bei geringster Wandreibung | Das neue 140° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer | Kernverstärkung - Robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung und Bruchfestigkeit (Durchmesser 6 - 16 mm) | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | EXTREME DEWALT 2 SDS-Plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | DEWALT EXTREME 2" SDS-plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | Gewicht: | 0,045 kg | Maße (LxBxH): | 47x193x13 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,69* | € 2,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,77* | € 2,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,81* | € 2,74* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 1,73* | € 2,90* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|