| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4681485 Herst.-Nr.: 41272 EAN/GTIN: 4024937412725 |
| |
|
| | |
| Samoa-Hallbauer Profi Fettpressen Zubehör Sortiment INDUSTRIE - 41272- Gewindeanschluss M 10 x 1
Das Zubehör-Sortiment ist auf den täglichen Gebrauch in Industrie und Instandsetzung ausgerichtet zur Verwendung mit allen handelsüblichen Schmiernippeln. Es kann besonders nutzbringend in Bereichen mit täglichem und sehr häufigem Abschmierbedarf eingesetzt werden. Mit dem enthaltenen Zubehör können sämtliche Hydraulik-Schmiernippel, Kugelschmiernippel, Trichterschmiernippel und Flachkopf-Schmiernippel bequem bedient werden. Lieferumfang- 24x Profi-4-Backen-Mundstück für Hydraulik-Mundstücke - Innengewinde
- 8x Profi-4-Backen-Mundstück mit Rückschlagventil für Hydraulik-Mundstücke - Innengewinde
- 4x Schiebekupplung Ø10 mm für Flachkopf-Schmiernippel - Innengewinde
- 4x Schiebekupplung Ø16 mm für Flachkopf-Schmiernippel - Innengewinde
- 2x Schiebekupplung Ø22 mm für Flachkopf-Schmiernippel - Innengewinde
- 5x Spitzmundstück für Trichterschmiernippel - Innengewinde
- 5x Universalmundstück für Kugelschmiernippel - Innengewinde
- 3x Winkelmundstück 90° mit Profi-4-Backen-Mundstück - Innengewinde
- 5x Drehgelenk zur individuellen Einstellung von Schiebekupplungen - Innen-/Außengewinde
- 10x Füll- und Entlüftungsnippel als Ersatzteil – Außengewinde
- 5x Schnellwechselkupplung zu werkzeuglosen Umrüsten von Zubehörteilen
Samoa-Hallbauer - Pumpen. Messen. Dosieren.In der Samoa-Hallbauer GmbH verbinden sich das Qualitätsdenken und die jahrzehntelange Tradition von Hallbauer auf dem deutschen Markt mit der weltweiten Produktionsstruktur und Innovationskraft der Samoa-Gruppe. Gemeinsam sind wir der technologisch führende Komplettanbieter für das Handling von Flüssigkeiten, insbesondere für die Fett- und Ölversorgung sowie die Altölentsorgung. Entwickelt für höchste Ansprüche, produziert nach strengen Standards – mit diesen Prinzipien ist die Samoa-Hallbauer Fluidtechnik heute in vielen Märkten zur Benchmark geworden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, groß, klein, schlauch, set, öl, fettpressen, sieb, plastik, akku, kunststoff, metall, zum, ml, cm, flasche, kartusche, druckluft, trichterset, zerstäuberflasche, benzin, durchmesser, nachfüllbar, einhand, fett, filter, lebensmittelecht, liter, mm, liquid, makita, diesel, druck, lebensmittel, messing, öle, 2, 4, 12, 25, 40, 160, 500g, befüllbar, einfüllen, motoröl, prime, amazon, Nutzfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, auto, professionell, pump, pumpe, rohr, säure, schraubkartusche, stahl, trichterschmiernippel, zerstäuberdüsen, 1, 6, 20, 30, 250, 300, 500, 150ml, 15cm, 1l, 1m, 400g, adblue, entlüftung, fass, kraftstoff, kühlung, messbecher, oel, pumpflasche, Samoa, trichtern, trichtersatz, trichtersieb, werkstatt, Würth, zerstäuberdüse, zerstäuberkopf, zoll, zweihand, Brüder, STIER, Pressol, Hazet, Liqui, Lumatic, Mannesmann, Mann, Reparieren, Instandhaltung, Pflege, Reparatur, pflegen, Schmierstoff, Schmierfett, schmieren, Ölwechsel, KFZ, NFZ, Zubehör, Schmiernippel, Hallbauertabao |
| | |
| |