| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970027 Herst.-Nr.: DCE5801-XJ EAN/GTIN: 5035048642214 |
|
|
| | |
| Acryl-Auspressrohr-Umbauset (für 600 ml-Folienbeutel) für DCE 560 Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Praktischer Umbausatz für alle DeWALT Kartuschenpistolen mit Kartuschenhalter (= DCE 560) | Auspressrohr aus robusten Acryl für optische Restmengenkontrolle inkl. dazugehöriger langer Vorschubstange | Für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe in 600 ml-Folienbeutel geeignet | Leichte Aufnahme der Folienbeutel | Schnell und einfach gegen serienmäßiges Alu-Auspressrohr oder Kartuschenhalter austauschbar | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Acryl-Auspressrohr | Vorschubstange | Auspressdüse | Montage-Set | Technische Daten: | Technische Daten: | Länge (ohne Auspressdüse) 375 mm | Gewicht 400 gr. | EAN-code 5035048642191 | Gewicht: | 0,906 kg | Maße (LxBxH): | 600x65x85 MM | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,13* | € 116,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,63* | € 116,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 97,16* | € 119,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 98,44* | € 121,04* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,99* | € 130,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|