| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970574 Herst.-Nr.: DT9621-QZ EAN/GTIN: 5035048061862 |
| |
|
| | |
| 6x310x250 EXTREME 2™ SDS-plus Hammerbohrer - Einzelpack Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und einer stark erhöhten Bruchfestigkeit | Die neue 4-Kanal-Wendel für kreisrunde Bohrlöcher bei bestmöglichem Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über vier Wendelkanäle und optimaler Schlagenergieübertragung | Das neue 140° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer | Neues Bohrkopfdesign Erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | EXTREME DEWALT 2 SDS-Plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | Gewicht: | 0,08 kg | Maße (LxBxH): | 47x15x392 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,64* | € 6,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,53* | € 7,25* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,28* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|