| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970982 Herst.-Nr.: DT4202-QZ EAN/GTIN: 5035048057322 |
| |
|
| | |
| EXTREME DEWALT® Radialarmsägeblatt für Stationärsägen Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Blattkörper bestückt mit extra-großen, universell einsetzbaren Wolframkarbid-Hartmetallzähnen (bis 15 Mal nachschärfbar) | Korrosionsresistentes Carbide Material für längere Lebensdauer für härteste Anwendungen | Blattkörper ausgerüstet mit Dehnungsschlitzen, die effektiv vor Blattverzug schützen | Extra großflächige Hartmetall-Zahnlegierung für längere Lebensdauer | Hartmetallzähne in K10-Qualität einsetzbar in Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff (mit Zahngeometrie Trapez-Flachzahn/negativ außerdem in NE-Metall) | Für die Baureihe der Serie EXTREME DEWALT® kommen Qualitäten von jeweils höherer Härte zum Einsatz und garantieren somit höchste Schnittgüte bei gleichzeitig maximalen Standwegen | Alle Sägeblätter sind ausschließlich einzelverpackt erhältlich | Extra große und harte HM-Zähne bleiben länger scharf und können bis zu 20-mal nachgeschliffen werden | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in Radialarmsägen | ideal zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz | Gewicht: | 0,708 kg | Maße (LxBxH): | 300x282x12 MM | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,54* | € 46,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,74* | € 46,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 36,03* | € 48,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,37* | € 51,60* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,80* | € 57,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|