Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Metallbohrer HSS-G 4,8x86x46mm #DT5045-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-4971487
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5045-QZ
EAN/GTIN:
     5035048034873
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
EXTREME DEWALT® 2™ HSS-G Metallbohrer DIN 338 - 4,8x86x46mm - Einzelpacks
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers in Futter (ab Ø 5,0 mm) | Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern | Eisenoxid-Legierung schützt wirkungsvoll vor Überhitzung | EXTREME DEWALT® 2 - Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien | EXTREME 2"-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm) | Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers im Futter (ab Ø 5.0 mm) | EXTREME DEWALT®2-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm) | EXTREME 2- Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien: | In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4.8 mm) | Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität | Starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig | Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5.0 mm) | Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm) | Starten sofort beim Ansetzen kein Ankörnen mehr notwendig | In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm)
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiele: | Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind.Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen. | Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit
Gewicht:
0,016 kg
Maße (LxBxH):
49x110x5 MM
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,59*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 1,62*
€ 2,69*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,65*
Ähnlich
DeWalt
DT5026-QZ
ab € 16,79*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.