Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Steinbohrer 5x150x82mm #DT6552-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-4972231
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6552-QZ
EAN/GTIN:
     5011402372478
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Steinbohrer - 5,5mm Ø / 150mm GLänge / 82mm ALänge - Einzelpack
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas | Bohrer mit Durchmesser 10-13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert | Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku & Kabel). Geeignet für den Einsatz in Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel | Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik
Gewicht:
0,028 kg
Maße (LxBxH):
22x155x7 MM
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, dewalt betonbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,20*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 0,81*
€ 1,39*
Lager 6922
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6695-XJ
ab € 1,60*
Ähnlich
DeWalt
DT6504-QZ
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.