| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972280 Herst.-Nr.: DT6688-XJ EAN/GTIN: 5035048489468 |
| |
|
| | |
| DEWALT Steinbohrer 12x200x150mm #DT6688-XJ Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | 9,5 mm Schaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt | Hammerfester Hochleistungsbohrer | Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt | Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur- Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc. | Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik | Gewicht: | 0,093 kg | Maße (LxBxH): | 55x10x280 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,83* | € 5,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 5,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,08* | € 5,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,97* | € 6,43* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,66* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|