| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972740 Herst.-Nr.: DNBT1820SZ EAN/GTIN: 5902013951827 |
| |
|
| | |
| Stauchkofpn. DNBT 20mm 5kSt. Edelstahl Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | 0°Stauchkopfnagel | Drahtmaß 1,25 * 1,0mm | Länge 20mm | Edelstahl | Inhalt 5000 Stück | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 5000 Stauchkopfnägel 20mm | Gewicht: | 0,852 kg | Maße (LxBxH): | 137x28x62 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,75* | € 31,05* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 21,31* | € 31,20* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 23,90* | € 31,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,36* | € 36,90* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 29,41* | € 38,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 5.000 Stück (ab € 0,00589* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|