Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Öler mit automatischer Öleinspeisun #ALF900-F20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-ALF900-F20
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     ALF900-F20
EAN/GTIN:
     8717981366217
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Durch die automatische Öleinspeisung wird vermieden, dass die Ölmenge abnimmt. Dieses System macht ein Nachfüllen von Öl überflüssig, wodurch die Wartungszeit signifikant reduziert wird.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Luftanschluss:
2"
Arbeitsdruck (MPa):
0,7
Nebelt ab (Nl/min):
1800
Behälter:
Polycarbonate
Gewicht (kg):
1,9
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler smc, druckluftöler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,32*
€ 231,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,87*
€ 273,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,95*
€ 296,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.