Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss 1" x 46 tief L=100mm #DO4010-1-046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO4010-1-046
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO4010-1-046
EAN/GTIN:
     8717981089970
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Rami Yokota Kraftnuss 1" x 46 tief L=100mm #DO4010-1-046
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
46 mm
Zeichnung:
C
D1 mm:
69,5
D2 mm:
54
L mm:
100
L2 mm:
38
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 46,91*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 81,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.