Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss 1½" x 100 L=130mm #DO5112-0-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO5112-0-100
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO5112-0-100
EAN/GTIN:
     8717981141548
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Rami Yokota Kraftnuss 1½" x 100 L=130mm #DO5112-0-100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
100 mm
Zeichnung:
C
D1 mm:
140
D2 mm:
95
L mm:
125
L2 mm:
58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,68*
€ 815,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,80*
€ 798,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,65*
€ 717,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,02*
€ 698,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.