Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Nuss 1½" x 105 tief L=190mm #DO5112-1-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO5112-1-105
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO5112-1-105
EAN/GTIN:
     8717981175888
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Rami Yokota Nuss 1½" x 105 tief L=190mm #DO5112-1-105
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
105 mm
Zeichnung:
C
D1 mm:
154
D2 mm:
95
L mm:
190
L2 mm:
68
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,29*
€ 1.417,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,72*
€ 1.412,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,17*
€ 1.382,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,91*
€ 1.363,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,20*
€ 1.353,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.