Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss ½" x 14 L=200mm #DO60726014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO60726014
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO60726014
EAN/GTIN:
     8717981142590
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Rami Yokota Kraftnuss ½" x 14 L=200mm #DO60726014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
14 mm
Zeichnung:
G
D1 mm:
22
D2 mm:
25
L mm:
200
L2 mm:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.