Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss SLD 3/8" x 16 MGN L=100mm #DO6091P016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO6091P016
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO6091P016
EAN/GTIN:
     8717981208494
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Rami Yokota Kraftnuss SLD 3/8" x 16 MGN L=100mm #DO6091P016
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
16 mm
Zeichnung:
D
D1 mm:
24
D2 mm:
22
L mm:
100
L2 mm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.