Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss 2½" x 80mm L=140mm #DO6212-0-080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO6212-0-080
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO6212-0-080
EAN/GTIN:
     8717981071098
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Rami Yokota Kraftnuss 2½" x 80mm L=140mm #DO6212-0-080
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
80 mm
Zeichnung:
A
D1 mm:
124
D2 mm:
127
L mm:
140
L2 mm:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,17*
€ 843,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,82*
€ 755,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,86*
€ 743,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,66*
€ 729,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.